Tarozi de mașină
Toate categoriile
Abrazive
Accesorii & Piese
Articole electrice
Automotive & Flotă
Brands
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
Filetare
Tarozi de mașină
4R536764
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
Völkel Tarod de mașină ISO 529 N/A HSS-E 9/16X32 B
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
4R536764
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
30
Lungime totală (mm)
95
Diametrul arborelui (mm)
11.2
Tip de filet
Alte
Lungime de tăiere (mm)
30
Material de tăiere
HSS-E
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
30
Lungime totală (mm)
95
Diametrul arborelui (mm)
11.2
Tip de filet
Alte
Lungime de tăiere (mm)
30
Material de tăiere
HSS-E
Filet pe inch
32
Pătrat cheie (mm)
9
Dimensiunea filetului (inch)
Alte
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
4R536764
EAN
4022835832287
UBB
500513441799
UNSPSC
23241615
Nr. articol producător
83228