text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Völkel Tarod de mașină ISO 529 N/A HSS-E 3.IN.X8 C 35° RSP


Cod Articol 3W648982
Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 83
Lungime totală (mm) 258
Diametrul arborelui (mm) 50
Tip de filet Alte
Lungime de tăiere (mm) 83
Material de tăiere HSS-E
Ambalat la 1

Specificații

Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 83
Lungime totală (mm) 258
Diametrul arborelui (mm) 50
Tip de filet Alte
Lungime de tăiere (mm) 83
Material de tăiere HSS-E
Filet pe inch 8
Pătrat cheie (mm) 40
Dimensiunea filetului (inch) 3 inci
Marca Völkel
Codul mărfurilor 8207401000
Type Machine Tap

Numerele articolelor

Cod Articol 3W648982
EAN 4022835831174
UBB 500513440544
UNSPSC 23241615
Nr. articol producător 83117
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.