Tarozi de mașină
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
Filetare
Tarozi de mașină
7H017739
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
Völkel Tarod de mașină ISO 529 N/A HSS-E 2.IN.X12 B
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
7H017739
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
70
Lungime totală (mm)
200
Diametrul arborelui (mm)
35.5
Tip de filet
Alte
Lungime de tăiere (mm)
70
Material de tăiere
HSS-E
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
70
Lungime totală (mm)
200
Diametrul arborelui (mm)
35.5
Tip de filet
Alte
Lungime de tăiere (mm)
70
Material de tăiere
HSS-E
Filet pe inch
12
Pătrat cheie (mm)
28
Dimensiunea filetului (inch)
2 inch
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
7H017739
EAN
4022835833048
UBB
500513438589
UNSPSC
23241615
Nr. articol producător
83304