Tarozi de mașină
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
Filetare
Tarozi de mașină
9H788336
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
Völkel Tarod de mașină ISO 529 N/A HSS-E 2.1/8X12 C 35° RSP
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
9H788336
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
70
Lungime totală (mm)
200
Diametrul arborelui (mm)
35.5
Tip de filet
Alte
Lungime de tăiere (mm)
70
Material de tăiere
HSS-E
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
70
Lungime totală (mm)
200
Diametrul arborelui (mm)
35.5
Tip de filet
Alte
Lungime de tăiere (mm)
70
Material de tăiere
HSS-E
Filet pe inch
12
Pătrat cheie (mm)
28
Dimensiunea filetului (inch)
Alte
Marca
Völkel
Codul mărfurilor
8207401000
Type
Machine Tap
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
9H788336
EAN
4022835833055
UBB
500513437755
UNSPSC
23241615
Nr. articol producător
83305