text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Tarod de mașină ISO 529 N/A HSS-E 2.1/2X8 C 35° RSP


Cod Articol 9A569393
Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 79
Lungime totală (mm) 224
Diametrul arborelui (mm) 40
Tip de filet Alte
Lungime de tăiere (mm) 79
Material de tăiere HSS-E
Ambalat la 1

Specificații

Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 79
Lungime totală (mm) 224
Diametrul arborelui (mm) 40
Tip de filet Alte
Lungime de tăiere (mm) 79
Material de tăiere HSS-E
Filet pe inch 8
Pătrat cheie (mm) 31.5
Dimensiunea filetului (inch) 2 1/2 inch
Marca Völkel
Type Machine Tap

Numerele articolelor

Cod Articol 9A569393
EAN 4022835831150
UBB 500513437185
UNSPSC 23241615
Nr. articol producător 83115
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.