Tarozi de mașină
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
Filetare
Tarozi de mașină
4R850176
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
Völkel Tarod de mașină ISO 529 N/A HSS-E 1.7/8X8 C 35° RSP
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
4R850176
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
67
Lungime totală (mm)
187
Diametrul arborelui (mm)
31.5
Tip de filet
Alte
Lungime de tăiere (mm)
67
Material de tăiere
HSS-E
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
67
Lungime totală (mm)
187
Diametrul arborelui (mm)
31.5
Tip de filet
Alte
Lungime de tăiere (mm)
67
Material de tăiere
HSS-E
Filet pe inch
8
Pătrat cheie (mm)
25
Dimensiunea filetului (inch)
Alte
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
4R850176
EAN
4022835831105
UBB
500513436351
UNSPSC
23241615
Nr. articol producător
83110