Tarozi de mașină
Toate categoriile
Abrazive
Accesorii & Piese
Articole electrice
Automotive & Flotă
Brands
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
Filetare
Tarozi de mașină
1V268879
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
Völkel Tarod de mașină ISO 529 N/A BSW 7/32
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
1V268879
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
17
Lungime totală (mm)
62
Diametrul arborelui (mm)
5.6
Tip de filet
BSW
Lungime de tăiere (mm)
17
Material de tăiere
Alte
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
17
Lungime totală (mm)
62
Diametrul arborelui (mm)
5.6
Tip de filet
BSW
Lungime de tăiere (mm)
17
Material de tăiere
Alte
Filet pe inch
24
Pătrat cheie (mm)
4.5
Dimensiunea filetului (inch)
Alte
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
1V268879
EAN
4022835845126
UBB
500691217185
UNSPSC
31390000
Nr. articol producător
84512