text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Tarod de mașină DIN 5156 N/A HSS-E 1.IN.X11 C


Cod Articol 9O680798
Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 38
Lungime totală (mm) 160
Diametrul arborelui (mm) 25
Tip de filet BSPT
Lungime de tăiere (mm) 38
Potrivit pentru găuri oarbe Da
Ambalat la 1

Specificații

Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 38
Lungime totală (mm) 160
Diametrul arborelui (mm) 25
Tip de filet BSPT
Lungime de tăiere (mm) 38
Potrivit pentru găuri oarbe Da
Material de tăiere HSS-E
Filet pe inch 11
Pătrat cheie (mm) 20
Dimensiunea filetului (inch) 1 inch
Marca Völkel
Type Machine Tap

Numerele articolelor

Cod Articol 9O680798
EAN 4022835734147
UBB 500513426451
UNSPSC 23241615
Nr. articol producător 73414
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.