text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Tarod de mașină DIN 5156 N/A HSS-E 1/4X19 C 35° RSP


Cod Articol 5F007900
Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 22
Lungime totală (mm) 100
Diametrul arborelui (mm) 11
Tip de filet Alte
Lungime de tăiere (mm) 22
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Ambalat la 1

Specificații

Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 22
Lungime totală (mm) 100
Diametrul arborelui (mm) 11
Tip de filet Alte
Lungime de tăiere (mm) 22
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Material de tăiere HSS-E
Filet pe inch 19
Identificarea inelului de culoare Alb
Pătrat cheie (mm) 9
Dimensiunea filetului (inch) 1/4 inch
Marca Völkel
Type Machine Tap

Numerele articolelor

Cod Articol 5F007900
EAN 4022835359937
UBB 500513526284
UNSPSC 23241615
Nr. articol producător 35993
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.