Tarozi de mașină
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
Filetare
Tarozi de mașină
4A840142
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
Völkel Tarod de mașină DIN 5156 N/A HSS-E 1/2X14 C 35° RSP
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
4A840142
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
25
Lungime totală (mm)
125
Diametrul arborelui (mm)
16
Tip de filet
Alte
Lungime de tăiere (mm)
25
Potrivit pentru oțel inoxidabil
Da
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
25
Lungime totală (mm)
125
Diametrul arborelui (mm)
16
Tip de filet
Alte
Lungime de tăiere (mm)
25
Potrivit pentru oțel inoxidabil
Da
Material de tăiere
HSS-E
Filet pe inch
14
Identificarea inelului de culoare
Alb
Pătrat cheie (mm)
12
Dimensiunea filetului (inch)
1/2 inch
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
4A840142
EAN
4022835359951
UBB
500513526029
UNSPSC
23241615
Nr. articol producător
35995