text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Tarod de mașină DIN 376 N/A HSSE-PM 16X2.0 B


Referência 5N827596
Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 32
Lungime totală (mm) 110
Diametrul arborelui (mm) 12
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 32
Pasul filetat (mm) 2
Embalado por 1

Especificações

Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 32
Lungime totală (mm) 110
Diametrul arborelui (mm) 12
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 32
Pasul filetat (mm) 2
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Material de tăiere Alte
Identificarea inelului de culoare Verde
Pătrat cheie (mm) 9
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 5N827596
EAN 4022835300397
UBB 500513433044
UNSPSC 23241615
Artigo do fabricante nr 30039
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.