Tarozi de mașină
Toate categoriile
Abrazive
Accesorii & Piese
Articole electrice
Automotive & Flotă
Brands
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
Filetare
Tarozi de mașină
5W331418
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
Völkel Tarod de mașină DIN 376 N/A HSS-E UNF 7/16
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
5W331418
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
22
Lungime totală (mm)
100
Diametrul arborelui (mm)
8
Tip de filet
UNF
Lungime de tăiere (mm)
22
Material de tăiere
HSS-E
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
22
Lungime totală (mm)
100
Diametrul arborelui (mm)
8
Tip de filet
UNF
Lungime de tăiere (mm)
22
Material de tăiere
HSS-E
Filet pe inch
20
Pătrat cheie (mm)
6.2
Dimensiunea filetului (inch)
Alte
Marca
Völkel
Type
Machine Tap for Blind Holes
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
5W331418
EAN
4022835775201
UBB
500691058936
UNSPSC
31390000
Nr. articol producător
77520