Tarozi de mașină
Toate categoriile
Abrazive
Accesorii & Piese
Articole electrice
Automotive & Flotă
Brands
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
Filetare
Tarozi de mașină
1C596007
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
Völkel Tarod de mașină DIN 376 N/A HSS-E UNF 1X14
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
1C596007
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
28
Lungime totală (mm)
150
Diametrul arborelui (mm)
20
Tip de filet
UNF
Lungime de tăiere (mm)
28
Material de tăiere
HSS-E
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
28
Lungime totală (mm)
150
Diametrul arborelui (mm)
20
Tip de filet
UNF
Lungime de tăiere (mm)
28
Material de tăiere
HSS-E
Filet pe inch
14
Pătrat cheie (mm)
16
Dimensiunea filetului (inch)
1 inch
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
1C596007
EAN
4022835775409
UBB
500691060320
UNSPSC
31390000
Nr. articol producător
77540