Tarozi de mașină
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
Filetare
Tarozi de mașină
5A021800
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
Völkel Tarod de mașină DIN 376 N/A HSS-E UNC 1/2
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
5A021800
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
20
Lungime totală (mm)
110
Diametrul arborelui (mm)
9
Tip de filet
UNC
Lungime de tăiere (mm)
20
Potrivit pentru găuri oarbe
Da
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
20
Lungime totală (mm)
110
Diametrul arborelui (mm)
9
Tip de filet
UNC
Lungime de tăiere (mm)
20
Potrivit pentru găuri oarbe
Da
Potrivit pentru oțel inoxidabil
Nu
Material de tăiere
HSS-E
Unghiul flancului (°)
35
Filet pe inch
13
Cu canal de răcire
Nu
Identificarea inelului de culoare
Nici unul
Pătrat cheie (mm)
7
Filet stângaci
Nu
Dimensiunea filetului (inch)
1/2 inch
Basic material
HSS-E
Marca
Völkel
Dimensiune antrenor
7.0
Rază prindere
20
Lungime totală
110
Lungime tijă (în mm)
9
Type
Machine Tap
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
376
Numerele articolelor
Cod Articol
5A021800
EAN
4022835757221
UBB
500691056534
UNSPSC
31390000
Nr. articol producător
75722