Tarozi de mașină
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
Filetare
Tarozi de mașină
0R492161
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
Völkel Tarod de mașină DIN 376 N/A HSS-E M8
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
0R492161
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
22
Lungime totală (mm)
90
Diametrul arborelui (mm)
6
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
22
Pasul filetat (mm)
1.25
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
22
Lungime totală (mm)
90
Diametrul arborelui (mm)
6
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
22
Pasul filetat (mm)
1.25
Material de tăiere
HSS-E
Pătrat cheie (mm)
4.9
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
0R492161
EAN
4022835384427
UBB
500691007123
UNSPSC
31390000
Nr. articol producător
38442