Tarozi de mașină
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
Filetare
Tarozi de mașină
6W872340
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
Völkel Tarod de mașină DIN 376 N/A HSS-E M5
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
6W872340
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
16
Lungime totală (mm)
70
Diametrul arborelui (mm)
3.5
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
16
Pasul filetat (mm)
0.8
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
16
Lungime totală (mm)
70
Diametrul arborelui (mm)
3.5
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
16
Pasul filetat (mm)
0.8
Material de tăiere
HSS-E
Pătrat cheie (mm)
2.7
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
6W872340
EAN
4022835384342
UBB
500691006703
UNSPSC
31390000
Nr. articol producător
38434