Tarozi de mașină
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
Filetare
Tarozi de mașină
3E884903
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
Völkel Tarod de mașină DIN 376 N/A HSS-E M18
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
3E884903
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
34
Lungime totală (mm)
125
Diametrul arborelui (mm)
14
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
34
Pasul filetat (mm)
2.5
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
34
Lungime totală (mm)
125
Diametrul arborelui (mm)
14
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
34
Pasul filetat (mm)
2.5
Potrivit pentru oțel inoxidabil
Da
Material de tăiere
HSS-E
Identificarea inelului de culoare
Albastru
Pătrat cheie (mm)
11
Marcă
Völkel
Codul mărfurilor
Vedere
Type
Machine Tap
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
3E884903
EAN
4022835354635
UBB
500690978688
UNSPSC
31390000
Nr. articol producător
35463