text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Tarod de mașină DIN 376 N/A HSS-E 24X3.0 left B


Artikelnummer 9Y758589
Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 38
Lungime totală (mm) 160
Diametrul arborelui (mm) 18
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 38
Pasul filetat (mm) 3
Verpakt per 1

Specificaties

Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 38
Lungime totală (mm) 160
Diametrul arborelui (mm) 18
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 38
Pasul filetat (mm) 3
Material de tăiere HSS-E
Pătrat cheie (mm) 14.5
Filet stângaci Da
Marca Völkel
Codul mărfurilor 8207401000
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 9Y758589
EAN 4022835345749
UBB 500513471721
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer 34574
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.