text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Völkel Tarod de mașină DIN 376 N/A HSS-E 2.IN.X4.1/2 C


Cod Articol 5O755572
Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 70
Lungime totală (mm) 250
Diametrul arborelui (mm) 40
Tip de filet UNC
Lungime de tăiere (mm) 70
Material de tăiere HSS-E
Ambalat la 1

Specificații

Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 70
Lungime totală (mm) 250
Diametrul arborelui (mm) 40
Tip de filet UNC
Lungime de tăiere (mm) 70
Material de tăiere HSS-E
Filet pe inch 4.5
Pătrat cheie (mm) 32
Dimensiunea filetului (inch) 2 inch
Marca Völkel
Codul mărfurilor 8207401000
Type Machine Tap

Numerele articolelor

Cod Articol 5O755572
EAN 4022835755708
UBB 500513425123
UNSPSC 23241615
Nr. articol producător 75570
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.