Tarozi de mașină
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
Filetare
Tarozi de mașină
7S503605
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
Völkel Tarod de mașină DIN 376 N/A HSS-E 16X2.0 C 35° RSP
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
7S503605
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
32
Lungime totală (mm)
110
Diametrul arborelui (mm)
12
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
32
Pasul filetat (mm)
2
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
32
Lungime totală (mm)
110
Diametrul arborelui (mm)
12
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
32
Pasul filetat (mm)
2
Potrivit pentru oțel inoxidabil
Da
Material de tăiere
HSS-E
Identificarea inelului de culoare
Alb
Pătrat cheie (mm)
9
Marca
Völkel
Codul mărfurilor
8207401000
Type
Machine Tap for Blind Holes
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
7S503605
EAN
4022835352587
UBB
500513524610
UNSPSC
23241615
Nr. articol producător
35258