Tarozi de mașină
Toate categoriile
Abrazive
Accesorii & Piese
Articole electrice
Automotive & Flotă
Brands
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
Filetare
Tarozi de mașină
5E425366
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
Völkel Tarod de mașină DIN 376 N/A HSS-E 16X2.0 C 35° RSP
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
5E425366
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
22
Lungime totală (mm)
110
Diametrul arborelui (mm)
12
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
22
Pasul filetat (mm)
2
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
22
Lungime totală (mm)
110
Diametrul arborelui (mm)
12
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
22
Pasul filetat (mm)
2
Material de tăiere
HSS-E
Pătrat cheie (mm)
9
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
5E425366
EAN
4022835327585
UBB
500513480896
UNSPSC
23241615
Nr. articol producător
32758