Tarozi de mașină
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
Filetare
Tarozi de mașină
4U568984
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
Völkel Tarod de mașină DIN 376 N/A HSS-E 1/4X20 2.1/2
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
4U568984
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
17
Lungime totală (mm)
80
Diametrul arborelui (mm)
4.5
Tip de filet
BSW
Lungime de tăiere (mm)
17
Material de tăiere
HSS-E
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
17
Lungime totală (mm)
80
Diametrul arborelui (mm)
4.5
Tip de filet
BSW
Lungime de tăiere (mm)
17
Material de tăiere
HSS-E
Filet pe inch
20
Pătrat cheie (mm)
3.4
Dimensiunea filetului (inch)
1/4 inch
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
4U568984
EAN
4022835715146
UBB
500513419779
UNSPSC
23241615
Nr. articol producător
71514