Tarozi de mașină
Toate categoriile
Abrazive
Accesorii & Piese
Articole electrice
Automotive & Flotă
Brands
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
Filetare
Tarozi de mașină
5O875818
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
Völkel Tarod de mașină DIN 376 N/A HSS-E 1/2X13 C 35° RSP
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
5O875818
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
25
Lungime totală (mm)
110
Diametrul arborelui (mm)
9
Tip de filet
UNC
Lungime de tăiere (mm)
25
Potrivit pentru oțel inoxidabil
Da
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
25
Lungime totală (mm)
110
Diametrul arborelui (mm)
9
Tip de filet
UNC
Lungime de tăiere (mm)
25
Potrivit pentru oțel inoxidabil
Da
Material de tăiere
HSS-E
Filet pe inch
13
Identificarea inelului de culoare
Alb
Pătrat cheie (mm)
7
Dimensiunea filetului (inch)
1/2 inch
Marca
Völkel
Type
Machine Tap for Blind Holes
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
5O875818
EAN
4022835359494
UBB
500513525294
UNSPSC
23241615
Nr. articol producător
35949