text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Tarod de mașină DIN 376 N/A HSS-E 1.1/2X6 C


Objednací číslo 9F288376
Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 50
Lungime totală (mm) 200
Diametrul arborelui (mm) 32
Tip de filet UNC
Lungime de tăiere (mm) 50
Material de tăiere HSS-E
Baleno po 1

Specifikace

Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 50
Lungime totală (mm) 200
Diametrul arborelui (mm) 32
Tip de filet UNC
Lungime de tăiere (mm) 50
Material de tăiere HSS-E
Filet pe inch 6
Pătrat cheie (mm) 24
Dimensiunea filetului (inch) 1 1/2 inch
Marca Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 9F288376
EAN 4022835755548
UBB 500513424399
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky 75554
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.