Tarozi de mașină
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
Filetare
Tarozi de mașină
2R713518
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
Völkel Tarod de mașină DIN 376 N/A HSS-E 1.1/2X6 2.1/2
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
2R713518
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
50
Lungime totală (mm)
200
Diametrul arborelui (mm)
32
Tip de filet
BSW
Lungime de tăiere (mm)
50
Material de tăiere
HSS-E
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
50
Lungime totală (mm)
200
Diametrul arborelui (mm)
32
Tip de filet
BSW
Lungime de tăiere (mm)
50
Material de tăiere
HSS-E
Filet pe inch
6
Pătrat cheie (mm)
24
Dimensiunea filetului (inch)
1 1/2 inch
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
2R713518
EAN
4022835715542
UBB
500513419100
UNSPSC
23241615
Nr. articol producător
71554