Tarozi de mașină
Toate categoriile
Abrazive
Accesorii & Piese
Articole electrice
Automotive & Flotă
Brands
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
Filetare
Tarozi de mașină
3V455963
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
Völkel Tarod de mașină DIN 374 N/A HSS-E VG 5
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
3V455963
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
12
Lungime totală (mm)
70
Diametrul arborelui (mm)
6
Tip de filet
Alte
Lungime de tăiere (mm)
12
Material de tăiere
HSS-E
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
12
Lungime totală (mm)
70
Diametrul arborelui (mm)
6
Tip de filet
Alte
Lungime de tăiere (mm)
12
Material de tăiere
HSS-E
Filet pe inch
36
Pătrat cheie (mm)
4.9
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
3V455963
EAN
4022835794301
UBB
500691079981
UNSPSC
31390000
Nr. articol producător
79430