Tarozi de mașină
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
Filetare
Tarozi de mașină
9G580411
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
Völkel Tarod de mașină DIN 374 N/A HSS-E M8X0,75
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
9G580411
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
19
Lungime totală (mm)
80
Diametrul arborelui (mm)
6
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
19
Pasul filetat (mm)
0.75
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
19
Lungime totală (mm)
80
Diametrul arborelui (mm)
6
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
19
Pasul filetat (mm)
0.75
Material de tăiere
HSS-E
Pătrat cheie (mm)
4.9
Marca
Völkel
Codul mărfurilor
8207401000
Type
Machine Tap
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
9G580411
EAN
4022835394105
UBB
500691021710
UNSPSC
31390000
Nr. articol producător
39410