Tarozi de mașină
Toate categoriile
Abrazive
Accesorii & Piese
Articole electrice
Automotive & Flotă
Brands
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
Filetare
Tarozi de mașină
9G894507
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
Völkel Tarod de mașină DIN 374 N/A HSS-E M42X1,5
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
9G894507
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
30
Lungime totală (mm)
170
Diametrul arborelui (mm)
32
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
30
Pasul filetat (mm)
1.5
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
30
Lungime totală (mm)
170
Diametrul arborelui (mm)
32
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
30
Pasul filetat (mm)
1.5
Material de tăiere
HSS-E
Pătrat cheie (mm)
24
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
9G894507
EAN
4022835394839
UBB
500691029325
UNSPSC
31390000
Nr. articol producător
39483