text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Tarod de mașină DIN 374 N/A HSS-E M20X2,0


Artikelnummer 6Q034226
Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 34
Lungime totală (mm) 140
Diametrul arborelui (mm) 16
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 34
Pasul filetat (mm) 2
Verpakt per 1

Specificaties

Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 34
Lungime totală (mm) 140
Diametrul arborelui (mm) 16
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 34
Pasul filetat (mm) 2
Material de tăiere HSS-E
Pătrat cheie (mm) 12
Marca Völkel
Codul mărfurilor 8207401000
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 6Q034226
EAN 4022835394419
UBB 500691025364
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 39441
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.