text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Völkel Macho de roscar de máquina DIN 374 N/A HSS-E M20X1,5


Numer artykułu 0B159117
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 25
Longitud total (mm) 125
Diámetro del eje (mm) 16
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 25
Rosca de paso (mm) 1.5
Pakowane po 1

Specyfikacje

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 25
Longitud total (mm) 125
Diámetro del eje (mm) 16
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 25
Rosca de paso (mm) 1.5
Material de corte HSS-E
Llave cuadrada (mm) 12
Marca Völkel
Codigo SA 8207401000
Type Machine Tap for Blind Holes

Numery artykułów

Numer artykułu 0B159117
EAN 4022835395409
UBB 500691032949
UNSPSC 31390000
Artykuł producenta nr 39540
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.