Tarozi de mașină
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
Prelucrare
Produse chimice și benzi
Produse de protecția muncii
Scule de mână
Unelte pneumatice
Quick Search
X
Cauta
Resetează
Acasă
Prelucrare
Filetare
Tarozi de mașină
2A180077
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
Völkel Tarod de mașină DIN 374 N/A HSS-E 6X0.75 left B
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
2A180077
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
14
Lungime totală (mm)
80
Diametrul arborelui (mm)
4.5
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
14
Pasul filetat (mm)
0.75
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
14
Lungime totală (mm)
80
Diametrul arborelui (mm)
4.5
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
14
Pasul filetat (mm)
0.75
Material de tăiere
HSS-E
Pătrat cheie (mm)
3.4
Filet stângaci
Da
Marca
Völkel
Codul mărfurilor
8207401000
Type
Machine Tap
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
2A180077
EAN
4022835348078
UBB
500513467455
UNSPSC
23241615
Nr. articol producător
34807