Tarozi de mașină
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
Filetare
Tarozi de mașină
0R884415
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
Völkel Tarod de mașină DIN 374 N/A HSS-E 6X0.5 C 35° RSP
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
0R884415
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
14
Lungime totală (mm)
80
Diametrul arborelui (mm)
4.5
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
14
Pasul filetat (mm)
0.5
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
14
Lungime totală (mm)
80
Diametrul arborelui (mm)
4.5
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
14
Pasul filetat (mm)
0.5
Material de tăiere
HSS-E
Pătrat cheie (mm)
3.4
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
0R884415
EAN
4022835395065
UBB
500513417203
UNSPSC
23241615
Nr. articol producător
39506