Tarozi de mașină
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
Filetare
Tarozi de mașină
4F777211
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
Völkel Tarod de mașină DIN 374 N/A HSS-E 5X0.75 left B
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
4F777211
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
12
Lungime totală (mm)
70
Diametrul arborelui (mm)
3.5
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
12
Pasul filetat (mm)
0.75
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
12
Lungime totală (mm)
70
Diametrul arborelui (mm)
3.5
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
12
Pasul filetat (mm)
0.75
Material de tăiere
HSS-E
Pătrat cheie (mm)
2.7
Filet stângaci
Da
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
4F777211
EAN
4022835348054
UBB
500513467034
UNSPSC
23241615
Nr. articol producător
34805