Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
Toate categoriile
Elektronarzędzia
Elektryka
Elementy złączne
Hydraulika, pneumatyka & hydraulika
Mechanika pojazdowa & floty
Narzędzia pneumatyczne
Narzędzia ręczne
Obróbka skrawaniem
Produkty BHP
Przechowywanie & magazynowanie materiałów
Sprzęt spawalniczy, lutowniczy i gazowy
Szlifowanie & czyszczenie
Utrzymanie czystości & higiena
Środki chemiczne i taśmy
Quick Search
X
Cauta
Resetează
Acasă
Prelucrare
Filetare
Tarozi de mașină
6X304706
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
Völkel Tarod de mașină DIN 374 N/A HSS-E 5X0.5 B
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
6X304706
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
12
Lungime totală (mm)
70
Diametrul arborelui (mm)
3.5
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
12
Pasul filetat (mm)
0.5
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
12
Lungime totală (mm)
70
Diametrul arborelui (mm)
3.5
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
12
Pasul filetat (mm)
0.5
Potrivit pentru oțel inoxidabil
Da
Material de tăiere
HSS-E
Identificarea inelului de culoare
Alb
Pătrat cheie (mm)
2.7
Marca
Völkel
Codul mărfurilor
8207401000
Type
Machine Tap for Blind Holes
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
6X304706
EAN
4022835359036
UBB
500513523471
UNSPSC
23241615
Nr. articol producător
35903