text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Tarod de mașină DIN 374 N/A HSS-E 48X1.5 B


Artikelnummer 0Z086580
Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 32
Lungime totală (mm) 190
Diametrul arborelui (mm) 36
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 32
Pasul filetat (mm) 1.5
Verpakt per 1

Specificaties

Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 32
Lungime totală (mm) 190
Diametrul arborelui (mm) 36
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 32
Pasul filetat (mm) 1.5
Material de tăiere HSS-E
Pătrat cheie (mm) 29
Marca Völkel
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 0Z086580
EAN 4022835395898
UBB 500513414499
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer 39589
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.