text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, comenzile plasate in data de 30.04 vor fi livrate in 05.05 (GLS) sau intre 05-06.05 (Raben).

Völkel Tarod de mașină DIN 374 N/A HSS-E 45X1.5 C 35° SP


Cod Articol 6W658062
Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 32
Lungime totală (mm) 180
Diametrul arborelui (mm) 36
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 32
Pasul filetat (mm) 1.5
Ambalat la 1

Specificații

Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 32
Lungime totală (mm) 180
Diametrul arborelui (mm) 36
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 32
Pasul filetat (mm) 1.5
Material de tăiere HSS-E
Pătrat cheie (mm) 29
Marca Völkel
Codul mărfurilor 8207401000
Type Machine Tap

Numerele articolelor

Cod Articol 6W658062
EAN 4022835395867
UBB 500513413814
UNSPSC 23241615
Nr. articol producător 39586
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.