Tarozi de mașină
Toate categoriile
Abrazive
Accesorii & Piese
Articole electrice
Automotive & Flotă
Brands
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
Filetare
Tarozi de mașină
8K043718
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
Völkel Tarod de mașină DIN 374 N/A HSS-E 3X0.35 left B
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
8K043718
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
9
Lungime totală (mm)
56
Diametrul arborelui (mm)
2.2
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
9
Pasul filetat (mm)
0.35
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
9
Lungime totală (mm)
56
Diametrul arborelui (mm)
2.2
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
9
Pasul filetat (mm)
0.35
Material de tăiere
HSS-E
Filet stângaci
Da
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
8K043718
EAN
4022835348016
UBB
500513462654
UNSPSC
23241615
Nr. articol producător
34801