text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Tarod de mașină DIN 374 N/A HSS-E 24X1.25 left B


Artikelnummer 7R711320
Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 28
Lungime totală (mm) 140
Diametrul arborelui (mm) 18
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 28
Pasul filetat (mm) 1.25
Verpakt per 1

Specificaties

Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 28
Lungime totală (mm) 140
Diametrul arborelui (mm) 18
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 28
Pasul filetat (mm) 1.25
Material de tăiere HSS-E
Pătrat cheie (mm) 14.5
Filet stângaci Da
Marca Völkel
Codul mărfurilor 8207401000
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 7R711320
EAN 4022835348498
UBB 500513455492
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer 34849
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.