Tarozi de mașină
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
Filetare
Tarozi de mașină
3C718661
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
Völkel Tarod de mașină DIN 374 N/A HSS-E 24X1.25 C 35° SP
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
3C718661
D (mm)
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
17
Lungime totală (mm)
140
Diametrul arborelui (mm)
18
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
17
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
D (mm)
24
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
17
Lungime totală (mm)
140
Diametrul arborelui (mm)
18
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
17
Pasul filetat (mm)
1.25
Dimensiunea filetului
24
Potrivit pentru găuri oarbe
Da
Potrivit pentru oțel inoxidabil
Nu
Material de tăiere
HSS-E
Unghiul flancului (°)
35
Cu canal de răcire
Nu
Identificarea inelului de culoare
Nici unul
Pătrat cheie (mm)
14.5
Filet stângaci
Nu
Basic material
HSS-E
Marca
Völkel
Dimensiune antrenor
14.5
Rază prindere
17
Lungime totală
140
Lungime tijă (în mm)
18
Type
Machine Tap
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
374
Numerele articolelor
Cod Articol
3C718661
EAN
4022835397496
UBB
500513405653
UNSPSC
23241615
Nr. articol producător
39749