Tarozi de mașină
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
Filetare
Tarozi de mașină
8W949935
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
Völkel Tarod de mașină DIN 374 N/A HSS-E 20X1.0 C 35° SP
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
8W949935
D (mm)
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
14
Lungime totală (mm)
125
Diametrul arborelui (mm)
16
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
14
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
D (mm)
20
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
14
Lungime totală (mm)
125
Diametrul arborelui (mm)
16
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
14
Pasul filetat (mm)
1
Dimensiunea filetului
20
Potrivit pentru găuri oarbe
Da
Potrivit pentru oțel inoxidabil
Nu
Material de tăiere
HSS-E
Unghiul flancului (°)
35
Cu canal de răcire
Nu
Identificarea inelului de culoare
Nici unul
Pătrat cheie (mm)
12
Filet stângaci
Nu
Basic material
HSS-E
Marca
Völkel
Dimensiune antrenor
12.0
Rază prindere
14
Lungime totală
125
Lungime tijă (în mm)
16
Type
Machine Tap
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
374
Numerele articolelor
Cod Articol
8W949935
EAN
4022835397380
UBB
500513403757
UNSPSC
23241615
Nr. articol producător
39738