Tarozi de mașină
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
Filetare
Tarozi de mașină
4H291412
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
Völkel Tarod de mașină DIN 374 N/A HSS-E 14X1.5 B
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
4H291412
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
22
Lungime totală (mm)
100
Diametrul arborelui (mm)
11
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
22
Pasul filetat (mm)
1.5
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
22
Lungime totală (mm)
100
Diametrul arborelui (mm)
11
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
22
Pasul filetat (mm)
1.5
Potrivit pentru oțel inoxidabil
Da
Material de tăiere
HSS-E
Identificarea inelului de culoare
Alb
Pătrat cheie (mm)
9
Marcă
Völkel
Codul mărfurilor
Vedere
Type
Machine Tap for Blind Holes
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
4H291412
EAN
4022835359173
UBB
500513522630
UNSPSC
23241615
Nr. articol producător
35917