Tarozi de mașină
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
Filetare
Tarozi de mașină
1R859765
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
Völkel Tarod de mașină DIN 374 N/A HSS-E 14X0.75 C 35° SP
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
1R859765
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
22
Lungime totală (mm)
100
Diametrul arborelui (mm)
11
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
22
Pasul filetat (mm)
0.75
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
22
Lungime totală (mm)
100
Diametrul arborelui (mm)
11
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
22
Pasul filetat (mm)
0.75
Material de tăiere
HSS-E
Pătrat cheie (mm)
9
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
1R859765
EAN
4022835395256
UBB
500513401025
UNSPSC
23241615
Nr. articol producător
39525