Tarozi de mașină
Toate categoriile
Abrazive
Accesorii & Piese
Articole electrice
Automotive & Flotă
Brands
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
Filetare
Tarozi de mașină
9C294580
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
Völkel Tarod de mașină DIN 374 N/A HSS-E 11X1.25 left B
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
9C294580
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
22
Lungime totală (mm)
90
Diametrul arborelui (mm)
8
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
22
Pasul filetat (mm)
1.25
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
22
Lungime totală (mm)
90
Diametrul arborelui (mm)
8
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
22
Pasul filetat (mm)
1.25
Material de tăiere
HSS-E
Pătrat cheie (mm)
6.2
Filet stângaci
Da
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
9C294580
EAN
4022835348184
UBB
500513449222
UNSPSC
23241615
Nr. articol producător
34818