text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Tarod de mașină DIN 374 N/A HSS-E 11X1.25 C 35° SP


Cod Articol 5H760055
Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 22
Lungime totală (mm) 90
Diametrul arborelui (mm) 8
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 22
Pasul filetat (mm) 1.25
Ambalat la 1

Specificații

Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 22
Lungime totală (mm) 90
Diametrul arborelui (mm) 8
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 22
Pasul filetat (mm) 1.25
Material de tăiere HSS-E
Pătrat cheie (mm) 6.2
Marca Völkel
Type Machine Tap

Numerele articolelor

Cod Articol 5H760055
EAN 4022835395188
UBB 500513399633
UNSPSC 23241615
Nr. articol producător 39518
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.