Tarozi de mașină
Toate categoriile
Abrazive
Accesorii & Piese
Articole electrice
Automotive & Flotă
Brands
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
Filetare
Tarozi de mașină
8C218456
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
Völkel Tarod de mașină DIN 374 N/A HSS-E 10X1.25
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
8C218456
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
24
Lungime totală (mm)
100
Diametrul arborelui (mm)
7
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
24
Pasul filetat (mm)
1.25
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
24
Lungime totală (mm)
100
Diametrul arborelui (mm)
7
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
24
Pasul filetat (mm)
1.25
Potrivit pentru oțel inoxidabil
Da
Material de tăiere
HSS-E
Identificarea inelului de culoare
Alb
Pătrat cheie (mm)
5.5
Marca
Völkel
Type
Machine Tap for Blind Holes
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
8C218456
EAN
4022835359104
UBB
500513522069
UNSPSC
23241615
Nr. articol producător
35910