Tarozi de mașină
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
Filetare
Tarozi de mașină
0E812740
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
Völkel Tarod de mașină DIN 374 N/A HSS-E 1.IN.X11.5 C
Adăugați în catalog
Vedeți prețul
Incl. TVA
Cod Articol
0E812740
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
38
Lungime totală (mm)
160
Diametrul arborelui (mm)
25
Tip de filet
NPT
Lungime de tăiere (mm)
38
Material de tăiere
HSS-E
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
38
Lungime totală (mm)
160
Diametrul arborelui (mm)
25
Tip de filet
NPT
Lungime de tăiere (mm)
38
Material de tăiere
HSS-E
Filet pe inch
11.5
Pătrat cheie (mm)
20
Dimensiunea filetului (inch)
1 inch
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
0E812740
EAN
4022835734444
UBB
500513433614
UNSPSC
23241615
Nr. articol producător
73444