Tarozi de mașină
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
Filetare
Tarozi de mașină
9F343539
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
Völkel Tarod de mașină DIN 371 N/A HSSE-PM 5X0.8 B
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
9F343539
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
14
Lungime totală (mm)
70
Diametrul arborelui (mm)
6
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
14
Pasul filetat (mm)
0.8
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
14
Lungime totală (mm)
70
Diametrul arborelui (mm)
6
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
14
Pasul filetat (mm)
0.8
Potrivit pentru oțel inoxidabil
Da
Material de tăiere
Alte
Identificarea inelului de culoare
Verde
Pătrat cheie (mm)
4.9
Marca
Völkel
Codul mărfurilor
8207401000
Type
Machine Tap
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
9F343539
EAN
4022835300335
UBB
500513431717
UNSPSC
23241615
Nr. articol producător
30033