text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Tarod de mașină DIN 371 N/A HSSE-PM 4X0.7 C 39° RSP


Cod Articol 1V410601
Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 13
Lungime totală (mm) 63
Diametrul arborelui (mm) 4.5
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 13
Pasul filetat (mm) 0.7
Ambalat la 1

Specificații

Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 13
Lungime totală (mm) 63
Diametrul arborelui (mm) 4.5
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 13
Pasul filetat (mm) 0.7
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Material de tăiere Alte
Identificarea inelului de culoare Verde
Pătrat cheie (mm) 3.4
Marca Völkel
Type Machine Tap

Numerele articolelor

Cod Articol 1V410601
EAN 4022835300328
UBB 500513431550
UNSPSC 23241615
Nr. articol producător 30032
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.