Tarozi de mașină
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
Filetare
Tarozi de mașină
8Z493551
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
Völkel Tarod de mașină DIN 371 N/A HSSE-PM 10X1.5 C 39° RSP
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
8Z493551
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
22
Lungime totală (mm)
100
Diametrul arborelui (mm)
10
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
22
Pasul filetat (mm)
1.5
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
22
Lungime totală (mm)
100
Diametrul arborelui (mm)
10
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
22
Pasul filetat (mm)
1.5
Potrivit pentru oțel inoxidabil
Da
Material de tăiere
Alte
Identificarea inelului de culoare
Verde
Pătrat cheie (mm)
8
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
8Z493551
EAN
4022835300366
UBB
500513431147
UNSPSC
23241615
Nr. articol producător
30036