text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap DIN 371 N/A HSSE-PM 10X1.5 B


Artikelnummer 5K104029
Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 16
Lungime totală (mm) 100
Diametrul arborelui (mm) 10
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 16
Pasul filetat (mm) 1.5
Verpakt per 1

Specificaties

Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 16
Lungime totală (mm) 100
Diametrul arborelui (mm) 10
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 16
Pasul filetat (mm) 1.5
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Material de tăiere Alte
Identificarea inelului de culoare Verde
Pătrat cheie (mm) 8
Marca Völkel
Codul mărfurilor 8207401000
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 5K104029
EAN 4022835301363
UBB 500513431220
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer 30136
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.